サニタリーボックス ST-K6S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18216777 品番DP-35L-SB
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

場所をとらないスリムタイプのペダル式トイレ用ゴミ箱(サニタリーボックス)。
蓋がゆっくりと閉まります。

用途個室トイレのゴミ回収用に 材質蓋・本体:ステンレス、内容器・底板:PP 質量(kg)1 容量(L)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×274×326

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする