ダストボックス FITステップ P-10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18216795 品番DP-37L-PC
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

蓋がゆっくりと閉まるペダル式ゴミ箱。足で簡単に開閉できるため、手を汚さずにゴミを捨てることができます。
底部には吸盤が付いており、踏み込む際のズレを防ぎ、安定した使用感を提供します。
袋留めホルダー付き。

用途ホテルやオフィス、トイレなどに 材質蓋・本体:PP、ペダル:ステンレス・ナイロン(ガラス繊維入り) 幅(mm)190 質量(kg)1.1 グレー 高さ(mm)340 奥行(mm)294 容量(L)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする