CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ゴミ箱
CONDOR(山崎産業)の ペダル式ゴミ箱
ダストボックス FITステップ ST-15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18216811
品番
DP-36L-SB
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
蓋がゆっくりと閉まるペダル式ゴミ箱。
底面は踏込時のズレをサポートする吸盤付き。
背面に取っ手付き。
用途
休憩室や食堂、オフィスなどに
材質
蓋・内容器:PP、本体:ステンレス、ペダル:ナイロン(ガラス繊維)
幅(mm)
294
質量(kg)
2.3
色
シルバー
高さ(mm)
433
奥行(mm)
270
容量(L)
15