※製品画像
ウッドプラスチックテクノロジー
ウッドプラスチックテクノロジーの バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄
ウッドプラスチックテクノロジーの ヘビーバンド
【まとめ買い】再生ヘビーバンド(機械用)eVA3016
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2巻)
注文コード
18216829
品番
EVA3016-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。
用途
自動梱包機用ヘビーバンド
幅(mm)
16
厚さ(mm)
0.68
色
黒
長さ(m)
2000
エコマーク認定
認定
破断伸度(%)
25
引張強度(N)
2942
内径(mm)
200
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
16 112 014
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
300
/
税込
¥
330
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません