※製品画像

EDH15-G-6P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH15-6P 6巻セット(緑) ウッドプラスチックテクノロジー 18216951 EDH15-G-6P 【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH15-6P 6巻セット(緑) ウッドプラスチックテクノロジー 18216951

【まとめ買い】再生PPバンド グリーンライトバンド(機械用)eDH15-6P 6巻セット(緑)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6巻) 注文コード18216951 品番EDH15-G-6P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エコマークアワード2016プロダクト・オブ・ザ・イヤー受賞。使用済みPPバンドから作られた循環型再生PPバンドです。グリーン購入法適合商品。

用途自動梱包機用 幅(mm)15 厚さ(mm)0.59 長さ(m)2500 エコマーク認定認定 破断伸度(%)25 引張強度(N)981 内径(mm)200 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号16 112 014
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥300 / 税込 ¥330
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする