※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電気代0円 太陽光で充電 LEDセンサーソーラーライト 0.5Wタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18217048 品番MSL-SOLED
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

太陽光発電パネルのコードは3mと長いので、屋根や太陽光が当たる場所に設置が可能。太陽光で充電するLEDセンサーライトなら、電源の無い場所でもセンサーライトの設置が可能です。ガレージや物置、玄関など手軽に欲しい場所へセンサーライトの設置ができます。

適合探知エリア:約8m×110° 寸法(cm)幅15×高さ11.2×奥行10 使用電源ソーラー発電(蓄電) 充電池タイプ単3型ニッカド充電池(付属) 点灯時間約10秒 電池寿命(年)約2※温度感っ京や使用頻度により異なる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする