※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マクサー電機
マクサー電機の 日用雑貨
マクサー電機の 仏具
灯を使わないので安心 電池式 LEDろうそく燭台なしタイプ 燭台に立てて使用可能
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18217066
品番
MRO-LEM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
火を使わないから安心して使用できるろうそく。LEDが自然な揺らめきを再現します。
寸法(mm)
幅20×高さ140×奥行20
質量(g)
約17
使用電池
単4×1(テスト電池付属)
電池寿命
約180日
LED寿命(時間)
約30000