※商品画像

L13129 LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル ZATTA 18217075 L13129 LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル ZATTA 18217075 L13129 LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル ZATTA 18217075 L13129 LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル ZATTA 18217075

LEDワークライト 充電式 底面マグネット バッテリーインジケーターモデル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18217075 品番L13129
参考基準価格(税別)¥1,498 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

USB充電式LEDワークライトです。
折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。
薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。

用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品USB Type-C充電ケーブル 寸法(mm)50×270×35 質量(g)100 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh 点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF マグネット底面 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
注意
※充電池の交換は出来ません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18217075
2025-10-23
用途:
車のメンテナンス
株式会社葵エステート 様 (不動産業)

まだ買ったばかりですが
これから使いますが期待できそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする