※商品画像
ZATTA
ZATTAの センサーライト
ZATTAの ソーラー式センサーライト
ソーラーパネル一体型 LEDセンサーライト クリップ付き 人感センサー搭載
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18217091
品番
L13168
参考基準価格(税別)
¥1,699
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ソーラーパネル一体型のセンサーライトです。
クリップ式なのでどこでも簡単に設置できます。
点灯モードは3つあります。
用途
玄関、庭、作業場、アウトドア用、防犯対策等に
寸法(mm)
200×40.5×25
色
ブラック
容量
【ソーラーパネル】200mA(5V)
質量(g)
200
充電時間
日中7時間ほど(晴天時)
点灯方式
【MODE1】常時弱点灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE2】常時消灯・人感センサーを感知すると点灯、【MODE3】常時弱点灯・人感センサーは作動しない
LED
3W、昼白色
バッテリー容量(mAh)
1200(3.7V)
出力(ルーメン)
450
感知距離(m)
6〜10
注意
※ご使用前に7時間ほど太陽充電を行ってください。(晴天時)