brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の オフィス機器
brother(ブラザー)の ラベルプリンタ
brother(ブラザー)の ラベルプリンタサプライ関連品
フレキシブルIDテープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18217100
品番
TZe-FXM931
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フレキシブルIDテープ
用途
ケーブルの巻き付け用途でも、剥がれにくい特殊な粘着剤を使用
色
テープ:銀マット
テープ幅(mm)
12
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
8
文字色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 090