AVENGER
AVENGERの カメラ・ビデオカメラ
AVENGERの 撮影用品
AVENGERの 簡易撮影スタジオ/ボックス
ベイビースタンド Jタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18217145
品番
A0010J
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
材質
スティール
質量(kg)
2.5
色
シルバー
段数
3
耐荷重(kg)
15
最高高さ(cm)
95.5
最低高さ(cm)
52
アタッチメント
16mmオス