AVENGER
AVENGERの カメラ・ビデオカメラ
AVENGERの 撮影用品
AVENGERの 簡易撮影スタジオ/ボックス
コンボスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
スティール
注文コード
18217197
品番
A1035CS
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
16mmオス型トップアタッチメントと28mmメス型レシーバーを備えています。
用途
主に中型から大型の海外製撮影用照明の設置、保持にご利用いただけます
材質
スティール
質量(kg)
11.5
色
シルバー
段数
3
耐荷重(kg)
40
最高高さ(cm)
350
最低高さ(cm)
168
アタッチメント
28mmメス・16mmオス