AVENGER
AVENGERの カメラ・ビデオカメラ
AVENGERの 撮影用品
AVENGERの 簡易撮影スタジオ/ボックス
コンボスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
材質
アルミ
注文コード
18217206
品番
A1045B
参考基準価格(税別)
¥75,664
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
16mmオス型トップアタッチメントと28mmメス型レシーバーを備えています。
用途
主に中型から大型の海外製撮影用照明の設置、保持にご利用いただけます
材質
アルミ
質量(kg)
7
色
ブラック
段数
4
耐荷重(kg)
40
最高高さ(cm)
450
最低高さ(cm)
179
アタッチメント
28mmメス・16mmオス