AVENGER
AVENGERの カメラ・ビデオカメラ
AVENGERの 撮影用品
AVENGERの 簡易撮影スタジオ/ボックス
C-スタンドキット Jタイプ A2018LJ+D210J+D500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18217231
品番
JP A2018LJKIT
参考基準価格(税別)
¥53,273
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
用途
撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質
スティール
質量(kg)
5.2
色
シルバー
耐荷重(kg)
8
高さ(cm)
【格納】84
最高高さ(cm)
175
アタッチメント
17mmメス
注意
※照明機材取付部はJタイプ(17mmメスダボ)仕様です。