AVENGER
AVENGERの カメラ・ビデオカメラ
AVENGERの 撮影用品
AVENGERの 簡易撮影スタジオ/ボックス
C-スタンド スライディング Jタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバー
注文コード
18217285
品番
A2033LJ
参考基準価格(税別)
¥47,273
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
脚を平らに折りたたむことができ、収納に便利なライトスタンド
用途
撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質
スティール
質量(kg)
5.5
色
シルバー
耐荷重(kg)
10
高さ(cm)
【格納】134
最高高さ(cm)
328
アタッチメント
17mmメス
注意
※照明機材取付部はJタイプ(17mmメスダボ)仕様です。