AVENGER
AVENGERの カメラ・ビデオカメラ
AVENGERの 撮影用品
AVENGERの 簡易撮影スタジオ/ボックス
スベリング Cクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18217301
品番
C150
参考基準価格(税別)
¥32,482
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
最大75kgの機材を保持することが可能なケーブルロックを備えています。(28mmメスダボ使用時)
用途
クランプは直径28〜78mmに対応
その他
【接続部】28mmメス(16mmオス)
質量(kg)
1.6
色
ブラック
耐荷重(kg)
75(10)
パイプ直径(Φmm)
【保持パイプ】28〜78
注意
※16mmオスダボ使用時の耐荷重は最大10kgとなります。