AVENGER
AVENGERの カメラ・ビデオカメラ
AVENGERの 撮影用品
AVENGERの 簡易撮影スタジオ/ボックス
28mmブッシング クイックアクション ジュニアクランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18217310
品番
C337
参考基準価格(税別)
¥21,909
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
その他
【接続部】28mmメス
質量(kg)
1.43
色
ブラック
耐荷重(kg)
100
パイプ直径(Φmm)
【保持パイプ】40〜70