AVENGER
AVENGERの カメラ・ビデオカメラ
AVENGERの 撮影用品
AVENGERの 簡易撮影スタジオ/ボックス
グリップヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
18217319
品番
D200
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。
用途
スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。
その他
【接続部】16mmメス
材質
アルミ
質量(kg)
0.55
色
シルバー
注意
※接続部:16mmメス(オス型変換アダプターは付属しません)