AVENGER
AVENGERの カメラ・ビデオカメラ
AVENGERの 撮影用品
AVENGERの 簡易撮影スタジオ/ボックス
スナップイン グリップヘッド Jタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18217337
品番
D210J
参考基準価格(税別)
¥7,709
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
複数のワッシャーを使用することによってロックトルクを増し、自動車品質のブレーキディスクパッドを使用することにより、スリップに対する安全性を高めています。
用途
スタンドやブームアームに取り付けて、照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。
その他
【接続部】16mmオス
材質
アルミ
質量(kg)
0.63
色
ブラック
注意
※接続部:16mmオス(Jタイプ)