AVENGER
AVENGERの カメラ・ビデオカメラ
AVENGERの 撮影用品
AVENGERの 簡易撮影スタジオ/ボックス
Avenger スーパークランプグリップヘッド
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18217346
品番
D230
参考基準価格(税別)
¥12,027
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
スーパークランプが一体化された黒グリップヘッド
用途
スタンドが届かない場所でも照明や反射板などの機材をしっかりと固定します。
その他
【接続部】スーパークランプ
材質
アルミ
質量(kg)
0.95
色
ブラック