AVENGER
AVENGERの カメラ・ビデオカメラ
AVENGERの 撮影用品
AVENGERの 簡易撮影スタジオ/ボックス
40インチ エクステンション グリップアーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18217380
品番
D520
参考基準価格(税別)
¥9,073
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
パイプ長は102cm
用途
撮影用照明機材を始めとした機材の設置、保持にご利用下さい
材質
アルミ
質量(kg)
1.6
色
シルバー
パイプサイズ
102cm
注意
※グリップヘッドは別売りです