AVENGER
AVENGERの カメラ・ビデオカメラ
AVENGERの 撮影用品
AVENGERの 簡易撮影スタジオ/ボックス
Avenger 変換アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18217407
品番
E265
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い精度で作られているため、機材の安定性が向上し、撮影中の安全性が確保されます。
用途
日本用の照明機材(ストロボ等)の17mmオスダボを28mmオスダボに変換
その他
【接続部】28mmオス-17mmメス
材質
クロム鋼
質量(kg)
0.35
色
シルバー
コネクタA
28mm
コネクタB
17mm