TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの アプローチライト
マイクロフットライト100
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18217425
品番
MFL100-L-24K-W
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
100V仕様で屋外でも使えるグレアレスフットライト
消費電力(W)
低輝度タイプ:0.1
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
定格電圧(V)
AC100
製品質量(g)
40
色温度(K)
2400
リード線(m)
0.75sq 0.2付
カバー色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
85
注意
非調光