商品単体画像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの 冷蔵庫/冷凍庫
セーブインダストリーの 冷蔵庫/冷凍庫関連品
一番氷!製氷くん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18217441
品番
SV-7893
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
【ケース】ポリプロピレン【内容物】脱塩素セラミックス・ミネラルセラミックス・抗菌セラミックス
寸法(mm)
20×53×20
質量(g)
7