商品単体画像
セーブインダストリー
セーブインダストリーの 日用雑貨
セーブインダストリーの 仏具
除電ができる 仏壇お掃除ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18217450
品番
SV-7763
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
大ブラシ:ポリエステル+帯電防止用糸
小ブラシ:山羊毛
柄:ABS樹脂
長さ(mm)
(毛)大ブラシ:65
小ブラシ:30
質量(g)
43
サイズ(mm)
55×265×55