曜日別特売
6300065327 Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Blackタイプ 250個入り ミヤゲン 18218405

 

6300065327 Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Blackタイプ 250個入り ミヤゲン 18218405
6300065327 Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Blackタイプ 250個入り ミヤゲン 18218405
6300065327 Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Blackタイプ 250個入り ミヤゲン 18218405
6300065327 Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Blackタイプ 250個入り ミヤゲン 18218405
6300065327 Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Blackタイプ 250個入り ミヤゲン 18218405

Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Blackタイプ 250個入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
容量(mL)500
内容量1セット(250個)注文コード18218405品番6300065327
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

Kiip SLappeR キープスラッパー 保存容器 長方形 Blackタイプは、お料理を引き立てるブラックタイプの保存容器です。積み重ね時の安定感もバツグン、異なる容量の積み重ね収納が可能です。 透明なので中身がはっきりと確認できます。余った食材の保存、お弁当用など様々なシーンで活躍します。繰り返し使用可能、環境にも配慮、ゴミの軽減になります。

用途余った食材、料理の保存、お弁当用に。蓋:透明 本体:ブラック容量(mL)500耐熱温度(℃)-20~140入数(個)250外寸法(横×縦×高さ)(mm)172.4×120.4×38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする