LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 18218536 品番 LECS-R5LA-W
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。
素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。
最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。
両面発光タイプです。
別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。

セット内容5mライン(LECS-W-R5L)、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード(LECN-ADI) 消費電力(W)64 全長(m)【LEDライン】5 テープ長さ(m)5 定格電流(A)0.69 用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン 質量(kg)1.1(LEDライン/0.8、電源コード/0.3) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10〜40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.5 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC90〜110 RoHS指令(10物質対応)対応 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)83 連動可能台数10本(50mまで) 定格光束(Lm)6500 電球の種類LED
関連資料:カタログ(2.48MB)
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。
※連結長さによる消費電力は、連結する組合わせにより異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※光束維持率70%として表記しています。
※一般照明器具は、照明器具本体や内部部品に劣化により耐用年限に至ります、光束維持時間は、照明器具の保障期間ではありません。
※本製品はAC100V専用です。AC200Vでは使用できません。
※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長時間の常設照明には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする