曜日別特売
LECS-5LA-W LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業 18218545

LECS-5LA-W LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業 18218545
LECS-5LA-W LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業 18218545
LECS-5LA-W LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業 18218545
LECS-5LA-W LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業 18218545
LECS-5LA-W LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業 18218545
LECS-5LA-W LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業 18218545
LECS-5LA-W LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業 18218545
LECS-5LA-W LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット 日動工業 18218545

LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
消費電力(W)50
内容量1組注文コード18218545品番LECS-5LA-W
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。
素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。
最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。
片面発光タイプです。
別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。

用途
屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に
セット内容5mライン(LECS-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード(LECN-ADI)消費電力(W)50全長(m)【LEDライン】5テープ長さ(m)5定格電流(A)0.54付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)1.1(LEDライン/0.8、電源コード/0.3)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数10本(50mまで)定格光束(Lm)5000電球の種類LED
関連資料:カタログ(2.48MB)
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。
※連結長さによる消費電力は、連結する組合わせにより異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※光束維持率70%として表記しています。
※一般照明器具は、照明器具本体や内部部品に劣化により耐用年限に至ります、光束維持時間は、照明器具の保障期間ではありません。
※本製品はAC100V専用です。AC200Vでは使用できません。
※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長時間の常設照明には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする