LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18218588 品番LECS-W-R5L
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

LEDコネクトラインの延長に!
片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R5LA-Wの延長ライン5mです。
素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。
最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。
全長50mまで延長ができます。
セット商品LECS-R5LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。

用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 材質シリコン 質量(kg)0.8 タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)5m/64、10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】5 テープ長さ(m)5 定格電流(A)0.69 保護等級IP65 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10〜40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)101.5 入力電圧範囲(V)AC90〜110 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数10本(50mまで) 定格光束(Lm)6500 電球の種類LED
関連資料:カタログ(2.48MB)
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。火災や焼損の原因になります。
※連結長さによる消費電力は、連結する組合わせにより異なります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※光束維持率70%として表記しています。
※一般照明器具は、照明器具本体や内部部品に劣化により耐用年限に至ります、光束維持時間は、照明器具の保障期間ではありません。
※本製品はAC100V専用です。AC200Vでは使用できません。
※本製品は仮設用照明器具です。常設の施設照明として使用しないでください。長時間の常設照明には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする