AFF WARE
AFF WAREの スマホ/タブレット関連アクセサリ
AFF WAREの USB充電/データ転送ケーブル
AFF WAREの Type-Cケーブル
充電ケーブル 巻き取り式 USB-C リールケーブル 両引きタイプ 約1.0m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18218649
品番
AFF-RCC001-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
使いたい長さに合わせて4段階で伸縮できる、便利なリールタイプのType-Cケーブルです。
コンパクトかつ軽量で省スペースで充電できます。
用途
充電用ケーブルとして
色
ブラック
ケーブル長(m)
約1.0
コネクタ形状
USB Type-C(オス) - Type-C(オス)
ケーブル種類
巻取り式
寸法(Φcm)
6
注意
※リールを引っ張る際は左右同時に引っ張ってください。