ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の ラッチ
ソレノイドラッチ錠
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
注文コード
18218701
品番
L-481-1
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
・通電時解錠型のソレノイドラッチ錠で、電気的に解錠させることができます。
・扉を閉めるだけで施錠できます。
用途
ロッカー
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
0.4
仕上
ニッケルメッキ
コネクタ
PH-2P-2.0
動作温度(℃)
-20〜40
動作湿度(%)
5〜90
最大連続通電時間(秒)
5
絶縁抵抗
DC500V/100MΩ
絶縁耐圧(V)
AC600/15秒
注意
※◇取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。