涼みま専科 帽子冷やし PCM 冷感パッド

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18218755 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

帽子やヘルメットの内側に入れるだけで、蒸れやすい夏を快適に!
28℃以下で自然に凍結して冷たさをキープします。
子どもから大人まで幅広く使えて、通勤や屋外活動に役立ちます!

用途通勤や通学、部活動、ガーデンニング作業など屋外作業時の熱中症対策に ブルー 質量(g)約54 種類頭用冷却具 サイズ(cm)約18 材質(外枠)TPU 材質(内容物)PCM
注意
※本品は食品ではございません。
※就寝時のご使用はお控えください。
※破損等、内容物が流出した場合はただちに使用を中止してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18218755
2025-06-01
用途:
外作業のヘルメットの中に入れてみた
製造業

思っていた以上に涼しく感じました
もっと熱くなれば、交換用をクーラーボックスに入れて午前と午後で分けようと思います。熱中症対策は大事です。

2025-07-28
用途:
自転車通勤時

自転車のヘルメットに入れました。
正午ごろに移動するからか、一瞬で効果はなくなりました。
直射日光には、勝てませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする