曜日別特売
#500 AX 攻技 競技玉ノ柄 FE PROX(プロックス) 18219376

#500 AX 攻技 競技玉ノ柄 FE PROX(プロックス) 18219376
#500 AX 攻技 競技玉ノ柄 FE PROX(プロックス) 18219376

AX 攻技 競技玉ノ柄 FE

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード18219376品番#500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高弾性カーボン素材を使用した競技玉ノ柄のフォースエディション
高弾性カーボン素材を使用した競技玉ノ柄のフォースエディション。
持ち重り感のない軽量設計に、節周りをカーボンクロスで巻きデザイン性のみならず強度に優れたシャフト。
玉口は各節に口金リングを施し、口欠けを防止。
振り出しをスムーズにするエアホール付の尻栓。
張りがありタワミも抑えた操作性の良い競技仕様の磯玉ノ柄。

全長(cm)490元径(mm)30.9継数(本)5仕舞(cm)121先径(mm)15.1カーボン(%)98標準自重(g)382
注意
※・ショルダーベルト付属
※ショルダーベルトは、折台紙の中に収納された状態で販売されています。外装破棄前にご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする