#1000 GTS-FOUR PROX(プロックス) 18219568

#1000 GTS-FOUR PROX(プロックス) 18219568
#1000 GTS-FOUR PROX(プロックス) 18219568

GTS-FOUR

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個規格1000注文コード18219568品番#1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ラウンドノブ採用の実戦派スピニングリール
アルミマシンカットハンドルに小型のラウンド型EVAノブを搭載。
スムースな回転は、あらゆるジャンルの釣りに対応。
操作性の良いフロントドラグスピニングリールです。

適合ベアリング+クラッチ:3BB+1規格1000ハンドル長さ(mm)45ギア比5.2:1糸巻き量(号-m)2/150(ナイロン)最大巻上長(cm/ハンドル1回転)58ドラグ力(Kg)最大:3標準自重(g)200
注意
※ハンドル左右付け替え可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする