#L/ネイビー ザコネットDX ズームタイプ PROX(プロックス) 18221528

#L/ネイビー ザコネットDX ズームタイプ PROX(プロックス) 18221528
#L/ネイビー ザコネットDX ズームタイプ PROX(プロックス) 18221528

ザコネットDX ズームタイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)53-63注文コード18221528品番#L/ネイビー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

雑魚すくい用の小型ネット
川虫、小エビ、雑魚すくいに最適なネット。使い方・遊び方色々。
取れた獲物が見やすいホワイトネットを使用。
Mサイズは、超小型でも逃げないマイクロメッシュネット。
Lサイズは、2mm目のマイクロネットを採用。柄は伸縮可能タイプ。持ち運びに便利な小物用ネット。

ネット:ホワイト幅(cm)枠:29.5全長(cm)53-63色(柄)ネイビー自重(g)191
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする