- ドラグチェッカーデジタルスケール28 PROX(プロックス) 18222201

- ドラグチェッカーデジタルスケール28 PROX(プロックス) 18222201
- ドラグチェッカーデジタルスケール28 PROX(プロックス) 18222201
- ドラグチェッカーデジタルスケール28 PROX(プロックス) 18222201
- ドラグチェッカーデジタルスケール28 PROX(プロックス) 18222201
- ドラグチェッカーデジタルスケール28 PROX(プロックス) 18222201

ドラグチェッカーデジタルスケール28

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18222201品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ウェイト計測/ドラグ計測 MAX28kg! 大物対応のデジタルスケール
魚やイカの計測に最適なデジタル表示のスケール。
ウェイト計測/ドラグ計測 MAX約28kg。
便利なドラグチェック機能搭載。
暗闇でも計測可能なバックライト機能+計測物を照らすLEDライト。
計測の単位をkgとlb.にワンボタンで切替可能。
大物もしっかり掛かる樹脂製クリッパー。
滑りにくいラバーグリップ採用。
機能が充実したドラグチェッカーデジタルスケール28です。
・使用電池:単4形乾電池×2本(別売)アルカリ電池推奨
・計測能力
(最小表示単位)約10g/1oz
(最小計測可能重量)約30g/1oz.
(最大計測可能重量)約28kg/60lb.
・電池寿命
(ライト点灯時)約30時間
(ライト消灯時)約150時間
サイズ:約W65×H175×D41(mm)フック部を除く
・自重:約215g(電池含まない)
・材質
(本体)ABS樹脂/ラバー
(樹脂製クリッパー)ナイロン+グラスファイバー
(カラビナ)ステンレス

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする