曜日別特売
- フィッシュキャッチャーR ミニ PROX(プロックス) 18222718

フィッシュキャッチャーR ミニ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18222718品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ライトゲームに最適なリトルキャッチャー
小型の根魚や鯵などの小型回遊魚に最適なリトルキャッチャー。
ミニペンタゴンフックには、両爪開閉式のステンレスを採用。
キャッチ後、指をかけられる便利なフィンガーホールとカラビナ付スパイラルコードが標準装備。
・自重はカラビナ付スパイラルコードを含む
・カラビナ付スパイラルコード付属

材質ステンレス(フック部)、側板:アルミ・TPR厚さ(mm)19全長(mm)129質量(g)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする