曜日別特売
#28/SS 攻棚ワカサギ 丸ソリッド穂先G PROX(プロックス) 18224730

#28/SS 攻棚ワカサギ 丸ソリッド穂先G PROX(プロックス) 18224730
#28/SS 攻棚ワカサギ 丸ソリッド穂先G PROX(プロックス) 18224730
#28/SS 攻棚ワカサギ 丸ソリッド穂先G PROX(プロックス) 18224730
#28/SS 攻棚ワカサギ 丸ソリッド穂先G PROX(プロックス) 18224730

攻棚ワカサギ 丸ソリッド穂先G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18224730品番#28/SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丸形状のグラスソリッド穂先
丸形状のワカサギ専用グラスソリッド丸穂先。
コスパに優れた丸形状のグラスソリッドはSSSで先径0.45mmと極細。繊細なワカサギのアタリも敏感にとらえます。
トップは視認性の良いカラー塗装。SSSアクションはレモンカラー、SSアクションはグレープカラー採用。
電動リールの穂先に最適な汎用5mm元径。
・丸グラスソリッド
・元部直径5mm

グレープ径(Φmm)5全長(cm)28錘負荷(号)0.5-3先径(mm)0.45標準自重(g)2アクションSS
注意
※グラス素材の特性上、曲がりやソリなどが発生いたしますが、強度や機能上問題はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする