装着
WONDER GRIP
WONDER GRIPの 背抜き手袋
WONDER GRIPの 天然ゴム 背抜き手袋
ワンダーグリップ エアロフィット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18225798
品番
WG-300
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥348
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
プレミアムフィニッシュ
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
色
レッド
サイズ
L
コーティング
天然ゴム
素材
本体:ナイロン・ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。