メイン
J-FLEX
J-FLEXの 背抜き手袋
J-FLEXの 天然ゴム 背抜き手袋
ジェイフレックス ラバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18225886
品番
5590
参考基準価格(税別)
¥238
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
色
レッド
サイズ
M
コーティング
天然ゴム
素材
本体:ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。