装着
J-FLEX
J-FLEXの 背抜き手袋
J-FLEXの ポリウレタン 背抜き手袋
ジェイフレックス クール ウレタン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18226017
品番
5750
参考基準価格(税別)
¥289
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
用途
運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など
色
ブルー
サイズ
M
コーティング
ポリウレタン
素材
本体:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。