VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの バッグ・キャップ
VERTEX STYLEの バッグ
VERTEX STYLEの リュック
トラベル ラップトップ バックパック 15.6インチ ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18226035
品番
100700BLK 15.6
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
色
ブラック
質量(g)
750
長さD(mm)
198
長さH(mm)
450
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません