VERTEX STYLE
VERTEX STYLEの バッグ・キャップ
VERTEX STYLEの バッグ
VERTEX STYLEの リュック
トラベル ラップトップ バックパック 17.3インチ グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18226078
品番
100701GRY 17.3
参考基準価格(税別)
¥8,980
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
350
色
グレー
質量(g)
907
長さD(mm)
200
長さH(mm)
480
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません