単品画像
キシマ
キシマの 日用雑貨
キシマの 仏具
マトカ インセンスホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18226507
品番
KNN88267
参考基準価格(税別)
¥2,182
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ガラス×天然木の組み合わせがどんなインテリアに自然に馴染むお香立て。
用途
ドライフラワーを飾るフラワーベースとしてもお使いいただけます。
色
Blue Gray
サイズ
【本体】(約)75Φ・160H /【土台】(約)75Φ・30H /【ガラス】(約)73Φ・140H
素材
ガラス・天然木
推奨穴内径(mm)
3
注意
※ガラスと土台は取り外せるので、お手入れも簡単。