正面画像
シーズ
シーズの 冷房用品
シーズの 小型扇風機
シーズの リビング扇
リモコン式DCリビング扇風機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18226656
品番
CSBF-DC3025R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,778
販売価格(税別)
¥
7,980
バスケットに入れる
運転音が静かで快適に過ごせる「DCモーター式扇風機」
用途
リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫など
羽根枚数
9枚
モーター
DCモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×680〜860
機能
風量9段階、タイマー付き、首振り、おやすみモード、リズム風、リモコン式
風量
9段階
モード
おやすみ:〇
タイマー
入2/4/6時間 切1/2/4時間
リモコン
あり
羽根径(Φmm)
300
左右首振
〇
入タイマー
〇
切タイマー
〇
リズム風
〇