パッケージ正面画像

- 中山式ボディフレーム座り仕事腰用LL 中山式産業 18226690 - 中山式ボディフレーム座り仕事腰用LL 中山式産業 18226690 - 中山式ボディフレーム座り仕事腰用LL 中山式産業 18226690 - 中山式ボディフレーム座り仕事腰用LL 中山式産業 18226690

中山式ボディフレーム座り仕事腰用LL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18226690 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

1「3Dマルチフィット設計」で立体的に腰をサポート。座った時もしっかりと腰にフィットします。
2高伸縮一枚タイプの生地を採用。着けるとぽかぽか、ムレにくくさらさらです。
3アウターにもひびきにくく、日常的にも着用しやすい薄型設計なのに程良くフィットして腰をしっかりサポートします。

サイズLL 幅(cm)11〜18 全長(cm)106 腰廻り(cm)90〜110
注意
※1必ず肌着の上から装着して下さい。2長時間着用される際は適度に脱着を行って下さい。3就寝時は使用しないで下さい。
※4アレルギー体質・湿疹性・汗でかぶれやすい方はご使用にならないで下さい。5本来の目的以外に使用しないで下さい。
※6腰痛等で通院されている方は医師にご相談下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする