パッケージ正面画像

- 中山式ボディフレーム力仕事腰用LL 中山式産業 18226717 - 中山式ボディフレーム力仕事腰用LL 中山式産業 18226717 - 中山式ボディフレーム力仕事腰用LL 中山式産業 18226717 - 中山式ボディフレーム力仕事腰用LL 中山式産業 18226717

中山式ボディフレーム力仕事腰用LL

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18226717 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

1ワンアクションでダブルの補助ベルトがハードに固定。動滑車の動きにより女性でも楽に強く固定ができます。
2腰を支えるダブルのワイドボーンは9個のエアホール(空気穴)が空いており通気性が抜群。更にメッシュ素材と合わさって快適性がアップ。
3腰部20cm幅と広範囲で腰を支えることにより腰全体をがっちりと支えることができます。

サイズLL 幅(cm)15〜20 全長(cm)115 腰廻り(cm)90〜110
注意
※1必ず肌着の上から装着して下さい。2長時間着用される際は適度に脱着を行って下さい。3就寝時は使用しないで下さい。
※4アレルギー体質・湿疹性・汗でかぶれやすい方はご使用にならないで下さい。5本来の目的以外に使用しないで下さい。
※6腰痛等で通院されている方は医師にご相談下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする