1709 フィルムフックサニタリーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 18226735

1709 フィルムフックサニタリーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 18226735
1709 フィルムフックサニタリーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 18226735
1709 フィルムフックサニタリーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 18226735
1709 フィルムフックサニタリーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 18226735
1709 フィルムフックサニタリーホルダー タワー ホワイト 山崎実業 18226735

フィルムフックサニタリーホルダー タワー ホワイト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1個注文コード18226735品番1709
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,100
販売価格(税別)
1,000
材質本体:ABS樹脂 シリコーン固定パーツ:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタンWH質量(g)40備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)寸法(cm)W5.4×D6.2×H4.5(フィルムフック含まず)、直径2.5~3.5以内 奥行6.5まで対応耐熱温度(℃)本体:100 フィルムフック:60耐荷重(g)シリコーン固定パーツ:300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする