材質本体:ABS樹脂 シリコーン固定パーツ:シリコーン フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
色BK
質量(g)40
備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
寸法(cm)W5.4×D6.2×H4.5(フィルムフック含まず)、直径2.5〜3.5以内 奥行6.5まで対応
耐熱温度(℃)本体:100 フィルムフック:60
耐荷重(g)シリコーン固定パーツ:300