ウォールサニタリーホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18226769 品番1708
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース クギ×6) 木ネジ×2 材質本体・取り付けピース:ABS樹脂 シリコーン固定パーツ:シリコーン BK 質量(g)40 備考取り付け可能な壁面 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏側に下地材(間柱)が入っている壁 寸法(cm)W5.4×D6.2×H4.5、直径2.5〜3.5以内 奥行6.5まで対応 耐熱温度(℃)本体:100 耐荷重(g)シリコーン固定パーツ:300

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする